Arandela tensora

Ref.: 0413130
Ver todas las versiones

ARN-DIN6796-(MZN)-D31,0

Descripción

ARN-DIN6796-(MZN)-D31,0

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

31.000 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

Diámetro exterior

70 mm
Más Información

DIN

6796
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.500 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

Altura

9.2 mm
Más Información

Normas

DIN 6796
Más Información

Catálogo General

0413130