Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Templado |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.4 mm |
Adecuado para |
Dispositivos de fijación |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
23 mm |
DIN |
6340 |
Dureza Vickers, HV |
350 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
9.505 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Normas |
DIN 6340 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04958 |