Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
C |
Se puede utilizar para rosca |
M36 |
Diámetro nominal |
37.000 mm |
Grosor |
14 mm |
Diámetro exterior |
68 mm |
DIN |
6319 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
194.680 g |
Diámetro interno |
37 mm |
Normas |
DIN 6319 |
Catálogo General |
0436937 |