Arandela de sellado

Ref.: 04710 45
Ver todas las versiones

ARN-DIN470-D45

Descripción

ARN-DIN470-D45

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Radio

63 mm
Más Información

Diámetro nominal

45.000 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

DIN

470
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.300 g
Más Información

Altura

6.15 mm
Más Información

Normas

DIN 470
Más Información

Catálogo General

0471045

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!