Arandela de sellado

Ref.: 04710 12
Ver todas las versiones

ARN-DIN470-D12

Descripción

ARN-DIN470-D12

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Radio

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

12.000 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

470
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.413 g
Más Información

Altura

2.77 mm
Más Información

Normas

DIN 470
Más Información

Catálogo General

0471012

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!