Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Radio |
75 mm |
Diámetro nominal |
52.000 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
52 mm |
DIN |
470 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
31.600 g |
Altura |
6.66 mm |
Normas |
DIN 470 |
Catálogo General |
04710052 |