Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Radio |
6 mm |
Diámetro nominal |
5.000 mm |
Grosor |
0.8 mm |
Diámetro exterior |
5 mm |
DIN |
470 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.129 g |
Altura |
1.35 mm |
Normas |
DIN 470 |
Catálogo General |
0471005 |