Arandela de sellado

Ref.: 047100 4
Ver todas las versiones

ARN-DIN470-(A2K)-D4

Descripción

ARN-DIN470-(A2K)-D4

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Radio

4 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.000 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

4 mm
Más Información

DIN

470
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.093 g
Más Información

Altura

1.34 mm
Más Información

Normas

DIN 470
Más Información

Catálogo General

0471004

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!