Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Radio |
19 mm |
Diámetro nominal |
14.000 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
14 mm |
DIN |
470 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.768 g |
Altura |
2.94 mm |
Normas |
DIN 470 |
Catálogo General |
04710014 |