Arandela con orificio cuadrado, principalmente para construcción de madera

Ref.: 045900011
Ver todas las versiones

ARN-DIN440-V-(ZNF)-11,0X34X3

Descripción

ARN-DIN440-V-(ZNF)-11,0X34X3
Arandela con orificio cuadrado, principalmente para construcción de madera
DIN 440, galvanizado por inmersión en caliente (TZN), con orificio cuadrado (forma V)

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

11 mm
Más Información

Formulario

V
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.611 g
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información