Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
18 mm |
Formulario |
V |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Adecuado para |
Estructuras de madera |
Grosor |
5 mm |
Diámetro exterior |
56 mm |
DIN |
440 |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
78.125 g |
Normas |
DIN 440 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04590018 |
?catalog=wuerth&part=04590018 |