Arandela con orificio redondo, principalmente para construcción de madera

Ref.: 0459066
Ver todas las versiones

ARN-DIN440-R-(ZNF)-6,6X22X2

Descripción

ARN-DIN440-R-(ZNF)-6,6X22X2

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

R
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.6 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.800 g
Más Información

Diámetro interno

6.6 mm
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información

Catálogo General

0459066