Arandela, cuadrada

Ref.: 041290120
Ver todas las versiones

ARN-DIN436-A4-D22

Descripción

ARN-DIN436-A4-D22

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor mínimo

4 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

436
Más Información

Grosor máximo

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.600 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

Normas

DIN 436
Más Información