Arandela, cuadrada

Ref.: 040990512
Ver todas las versiones

ARN-DIN436-A2-D13,5

Descripción

ARN-DIN436-A2-D13,5

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor mínimo

3.4 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13.5 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

436
Más Información

Grosor máximo

4.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.799 g
Más Información

Diámetro interno

13.5 mm
Más Información

Normas

DIN 436
Más Información