Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Grosor mínimo |
2.4 mm |
Longitud |
30 mm |
Anchura |
30 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
11 mm |
Adecuado para |
Estructuras de madera |
Grosor |
3 mm |
DIN |
436 |
Grosor máximo |
3.6 mm |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
14.735 g |
Diámetro interno |
11 mm |
Normas |
DIN 436 |
Catálogo General |
040990510 |