Inclinación |
14 % |
Material |
SST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
22 mm |
Anchura |
22 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
9 mm |
Adecuado para |
Sección en I |
Grosor |
4.600 mm |
DIN |
435 |
Código del sistema armonizado |
73182100910 |
Peso del producto (por artículo) |
7.460 g |
Diámetro interno |
9 mm |
Altura |
4.6 mm |
Normas |
DIN 435 |
Catálogo General |
04129168 |