Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en I

Ref.: 045211
Ver todas las versiones

ARN-DIN435-(A2K)-11,0X22X22

Descripción

ARN-DIN435-(A2K)-11,0X22X22
Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en I
DIN 435, acero galvanizado para secciones en I

Arandelas en cuña para secciones en I, para conexiones de tornillo hasta clase de resistencia 5.6

Inclinación

14 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11 mm
Más Información

Adecuado para

Sección en I
Más Información

Grosor

4.600 mm
Más Información

DIN

435
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.290 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Altura

4.6 mm
Más Información

Normas

DIN 435
Más Información

Catálogo General

045211