Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en U

Ref.: 04500009
Ver todas las versiones

ARN-DIN434-D9,0MM

Descripción

ARN-DIN434-D9,0MM

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

9 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

3.800 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.174 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información

Catálogo General

04500009