Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en U

Ref.: 045000026
Ver todas las versiones

ARN-DIN434-D26,0

Descripción

ARN-DIN434-D26,0
Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en U
DIN 434, acero sin recubrimiento

Arandelas de cuña para soportes en U, para conexiones de tornillo hasta clase de resistencia 5.6

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Anchura

56 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

26 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

8.5 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.620 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información