Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en U

Ref.: 045000024
Ver todas las versiones

ARN-DIN434-D24,0MM

Descripción

ARN-DIN434-D24,0MM

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M22
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Diámetro interno

24 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información