Arandelas de cuña para soportes en U, para conexiones de tornillo hasta clase de resistencia 5.6
Inclinación |
8 % |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Anchura |
44 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M20 |
Diámetro nominal |
22 mm |
Adecuado para |
Soporte en U |
Grosor |
7 mm |
DIN |
434 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
48.270 g |
Diámetro interno |
22 mm |
Normas |
DIN 434 |
Catálogo General |
045000022 |