Arandelas de cuña para soportes en U, para conexiones de tornillo hasta clase de resistencia 5.6
Inclinación |
8 % |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
26 mm |
Anchura |
30 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
13.5 mm |
Adecuado para |
Soporte en U |
Grosor |
4.9 mm |
DIN |
434 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
16.925 g |
Diámetro interno |
13.5 mm |
Normas |
DIN 434 |
Catálogo General |
045000014 |