Clase de producto |
A |
Material |
BRS |
Superficie |
E2J |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M4 |
Diámetro nominal |
4.300 mm |
Adecuado para |
Preferible para tornillos cilíndricos |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
8 mm |
DIN |
433 |
Código del sistema armonizado |
74152100000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.129 g |
Diámetro interno |
4.3 mm |
Normas |
DIN 433 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
4,3 x 8 x 0,5 mm |
Catálogo General |
040094 |