Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.300 mm |
Adecuado para |
Preferible para tornillos cilíndricos |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
9 mm |
DIN |
433 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.291 g |
Diámetro interno |
5.3 mm |
Normas |
DIN 433 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
5,3 x 9 x 1 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0414005 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |