Arandela para tornillo de cabeza cilíndrica

Ref.: 0414004
Ver todas las versiones

ARN-DIN433-140HV-D4,3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN433-140HV-D4,3

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.300 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

DIN

433
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.126 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Normas

DIN 433
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4,3 x 8 x 0,5 mm
Más Información

Catálogo General

0414004

Ficha Técnica

32406457.pdf