Arandela para tornillo de cabeza cilíndrica

Ref.: 04129073
Ver todas las versiones

ARN-DIN433-140HV-A4-D3,2

Descripción

ARN-DIN433-140HV-A4-D3,2

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

433
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.078 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

Normas

DIN 433
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

3,2 x 6 x 0,5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información