Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M2 |
Diámetro nominal |
2.200 mm |
Adecuado para |
Preferible para tornillos cilíndricos |
Grosor |
0.3 mm |
Diámetro exterior |
4.5 mm |
DIN |
433 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.025 g |
Diámetro interno |
2.2 mm |
Normas |
DIN 433 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
2,2 x 4,5 x 0,3 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04142 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |
?catalog=wuerth&part=04142 |