Arandela para tornillo de cabeza cilíndrica

Ref.: 041418
Ver todas las versiones

ARN-DIN433-140HV-(A2K)-D19,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN433-140HV-(A2K)-D19,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M18
Más Información

Diámetro nominal

19.000 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

433
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.331 g
Más Información

Diámetro interno

19 mm
Más Información

Normas

DIN 433
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

19 x 30 x 2,5 mm
Más Información

Catálogo General

041418

Ficha Técnica

32406457.pdf