Arandela

Ref.: 041410
Ver todas las versiones

ARN-DIN433-140HV-(A2K)-D10,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN433-140HV-(A2K)-D10,5
Arandela para tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 433, acero galvanizado, pasivado en azul (A2K).

Preferible para tornillos de cabeza cilíndrica


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.500 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

DIN

433
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.799 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 433
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 18 x 1,6 mm
Más Información

Catálogo General

041410

Ficha Técnica

32406457.pdf