Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
9.000 mm |
Adecuado para |
Tornillo |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
16 mm |
DIN |
1441 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.919 g |
Diámetro interno |
9 mm |
Normas |
DIN 1441 |
Catálogo General |
049699 |