Arandela para pernos; producto de clase C

Ref.: 0496909
Ver todas las versiones

ARN-DIN1441-(A2K)-D9,0

Descripción

ARN-DIN1441-(A2K)-D9,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

9.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

DIN

1441
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.750 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

Normas

DIN 1441
Más Información

Catálogo General

0496909