Arandela

Ref.: 04969041
Ver todas las versiones

ARN-DIN1441-(A2K)-D41,0

Descripción

ARN-DIN1441-(A2K)-D41,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

41.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

58 mm
Más Información

DIN

1441
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.450 g
Más Información

Diámetro interno

41 mm
Más Información

Normas

DIN 1441
Más Información

Catálogo General

04969041