Arandela

Ref.: 04969029
Ver todas las versiones

ARN-DIN1441-(A2K)-D29,0

Descripción

ARN-DIN1441-(A2K)-D29,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

29.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

42 mm
Más Información

DIN

1441
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.899 g
Más Información

Diámetro interno

29 mm
Más Información

Normas

DIN 1441
Más Información

Catálogo General

04969029