Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
26.000 mm |
Adecuado para |
Tornillo |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
40 mm |
DIN |
1441 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
20.500 g |
Diámetro interno |
26 mm |
Normas |
DIN 1441 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04969026 |
?catalog=wuerth&part=04969026 |