Arandela para pernos; producto de clase C

Ref.: 04969023
Ver todas las versiones

ARN-DIN1441-(A2K)-D23,0

Descripción

ARN-DIN1441-(A2K)-D23,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

23.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

DIN

1441
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.300 g
Más Información

Diámetro interno

23 mm
Más Información

Normas

DIN 1441
Más Información

ODU

0
Más Información