Arandela

Ref.: 04968
Ver todas las versiones

ARN-DIN1440-D8,0

Descripción

ARN-DIN1440-D8,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

8.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.972 g
Más Información

Diámetro interno

8 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información

Catálogo General

04968