Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
60.000 mm |
Adecuado para |
Tornillo |
Grosor |
9 mm |
Diámetro exterior |
80 mm |
DIN |
1440 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
128.500 g |
Diámetro interno |
60 mm |
Normas |
DIN 1440 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
049660 |
?catalog=wuerth&part=049660 |