Arandela

Ref.: 049640
Ver todas las versiones

ARN-DIN1440-D40,0

Descripción

ARN-DIN1440-D40,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

40.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

58 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.849 g
Más Información

Diámetro interno

40 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información

Catálogo General

049640