Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
4.000 mm |
Adecuado para |
Tornillo |
Grosor |
0.8 mm |
Diámetro exterior |
8 mm |
DIN |
1440 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.207 g |
Diámetro interno |
4 mm |
Normas |
DIN 1440 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04964 |