Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
28.000 mm |
Adecuado para |
Tornillo |
Grosor |
5 mm |
Diámetro exterior |
45 mm |
DIN |
1440 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
28.500 g |
Diámetro interno |
28 mm |
Normas |
DIN 1440 |
Catálogo General |
049628 |