Arandela para pernos

Ref.: 049624
Ver todas las versiones

ARN-DIN1440-D24,0

Descripción

ARN-DIN1440-D24,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

24.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

38 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.399 g
Más Información

Diámetro interno

24 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información

ODU

0
Más Información