Arandela

Ref.: 049614
Ver todas las versiones

ARN-DIN1440-D14,0

Descripción

ARN-DIN1440-D14,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

14.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.100 g
Más Información

Diámetro interno

14 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información

Catálogo General

049614