Arandela para pernos

Ref.: 04960006
Ver todas las versiones

ARN-DIN1440-(A2K)-D6,0

Descripción

ARN-DIN1440-(A2K)-D6,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

6.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.926 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información

Catálogo General

04960006