Arandela

Ref.: 049600025
Ver todas las versiones

ARN-DIN1440-(A2K)-D25,0

Descripción

ARN-DIN1440-(A2K)-D25,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

25.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.680 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información