Arandela para pernos

Ref.: 040991140
Ver todas las versiones

ARN-DIN1440-A2-D40,0

Descripción

ARN-DIN1440-A2-D40,0

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

40.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

58 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Diámetro interno

40 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información