Las arandelas elásticas son elementos de fijación con muelle que actúan mediante un sistema de resorte axial.
Forma B, crimpado
Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Corrugado |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M20 |
Diámetro nominal |
21.000 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
36 mm |
DIN |
137 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
7.650 g |
Diámetro interno |
21 mm |
Altura |
7.4 mm |
Normas |
DIN 137 |
Catálogo General |
043500020 |