Material |
SPGST |
Superficie |
MZN |
Grosor |
3.18 mm |
Diámetro exterior |
22.07 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.829 g |
Diámetro interno |
1/2 in |
Altura |
4.34 mm |
Catálogo General |
044212 |