Clase de producto |
C |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M18 |
Diámetro nominal |
20 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
34 mm |
DIN |
126 |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Categoría de dureza |
10H |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
11.600 g |
Diámetro interno |
20 mm |
Normas |
DIN 126 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
20 x 34 x 3 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
460218 |