Material |
PA 6,6 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.400 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
DIN |
125 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.143 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
6,4 x 12 x 1,6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0421006 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |
?catalog=wuerth&part=0421006 |