Material |
PA 6,6 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.300 mm |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
10 mm |
DIN |
125 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.062 g |
Diámetro interno |
5.3 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
5,3 x 10 x 1 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0421005 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |
?catalog=wuerth&part=0421005 |